Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgeräte MELSEC 24VDC,24Eingänge FX3GE-40MT/DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgeräte MELSEC 24VDC,24Eingänge FX3GE-40MT/DSS
Grundgeräte MELSEC 24VDC,24Eingänge FX3GE-40MT/DSS
Artikel-Nr.:
     3517I-21659831
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     269922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgeräte MELSEC 24VDC,24Eingänge FX3GE-40MT/DSS

SPS FX3GE DC24V
24 Eingänge DC24V
16xTrans
3xAnalog
Ethernet
USB
RS422
source
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,0021 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 476,85*
€ 537,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 478,43*
€ 538,00*
Frei Haus
ab € 482,34*
€ 542,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,37*
€ 553,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 521,51*
€ 583,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,44*
€ 639,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,55*
€ 636,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,97*
€ 597,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.