| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50443302 Herst.-Nr.: 269922 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der Relaisausgänge 0, Ausführung kompakt, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,0021ms, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 24, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Systemkomponente, Mit Display, Speicherart EEPROM, Speichergröße 32kByte, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Rack-Montage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 175mm, Höhe 90mm, Tiefe 86mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Grundgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 480,56* | € 541,45* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 480,52* | € 542,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 483,76* | € 546,80* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 492,81* | € 558,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 532,49* | € 598,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|