Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Stecker 6GK19001GB000AC0VE20


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LWL-Stecker 6GK19001GB000AC0VE20
LWL-Stecker 6GK19001GB000AC0VE20
Artikel-Nr.:
     3517I-21656212
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19001GB000AC0
EAN/GTIN:
     4019169853453
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
LWL Steckverbinder
lwl patchkabel fc stecker auf fc st...

LWL-Stecker 6GK19001GB000AC0VE20

FC FO BFOC Plug zur vor-Ort- Montage an FC LWL-Leitungen (62,5/200/230) Packung: 20 Stück +Reinigungstücher. SIMATIC NETFC FO BFOC Plug
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp:
ST
APC-Ausführung:
nein
Anschlussart:
crimpen
Werkstoff der Ferrule:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 479,86*
€ 535,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,80*
€ 536,43*
Frei Haus
ab € 499,08*
€ 557,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 508,12*
€ 567,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 524,95*
€ 586,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 535,87*
€ 637,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 533,77*
€ 635,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 516,51*
€ 614,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 506,86*
€ 603,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 479,86*
€ 571,03
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 23,993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.