Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene, 600 CABP600 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene, 600 CABP600 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517I-21579731
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CABP600
EAN/GTIN:
     8713574065987
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene

Kabelabfangschiene, 600 CABP600 (VE2)

Kabelabfangschiene, 600, verzinkt, unter der Bodenplatte montiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,07*
€ 45,24*
€ 3,90*
ab € 34,48*
€ 45,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,24*
€ 53,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,31*
€ 50,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,88*
€ 48,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,03*
€ 47,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,07*
€ 40,54
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.