Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech, 600x600 CRG0606R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachblech, 600x600 CRG0606R5
Dachblech, 600x600 CRG0606R5
Artikel-Nr.:
     3517I-21579074
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CRG0606R5
EAN/GTIN:
     8713574125186
Suchbegriffe:
Dachblech

Dachblech, 600x600 CRG0606R5

Dachblech, 600x600, Stahlblech, Flanschplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,65*
€ 87,05*
Frei Haus
ab € 69,00*
€ 88,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.