| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21564511 Herst.-Nr.: 158618 EAN/GTIN: 4015081551507 |
| |
|
| | |
| Befestigungswinkel Kabelfangschiene XNBW-R4 2 Stk. Befestigungswinkel für Kabelfangschiene direkt am Gerüstrahmen, inkl. Befestigungsschrauben Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungswinkel | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 70 mm | Höhe: | 60 mm | Tiefe: | 70 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,62* | € 27,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,80* | € 27,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,57* | € 30,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,16* | € 30,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,55* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|