Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentür RAL7035 600x400 NSYPIN64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Innentür RAL7035 600x400 NSYPIN64
Innentür RAL7035 600x400 NSYPIN64
Artikel-Nr.:
     3517I-21559030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPIN64
EAN/GTIN:
     3606480168550
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Innentür RAL7035 600x400 NSYPIN64

Innentür für Spacial WM Stahlgehäuse (CRN, S3D, S3X). Gehäuse H600 x B400 mm. Vielseitige Anwendung. Maximale Belastung 30 kg/m². 1 Schloss, 3 mm Doppelstangeneinsatz. Stufenschlitten oder frontseitige Montageposition. Einstellung Teilung 25 mm (bei Stufenschlitten). Stahlblech hergestellt. Grau RAL 7035. Tür, 4 Befestigungswinkel, 2 Montagehalterungen inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,46*
€ 79,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,55*
€ 79,54*
Frei Haus
ab € 65,76*
€ 81,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 71,00*
€ 87,10*
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 95,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.