Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz für Einbaufelder ZAY63T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz für Einbaufelder ZAY63T
Befestigungssatz für Einbaufelder ZAY63T
Artikel-Nr.:
     3517I-21553027
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY63T
EAN/GTIN:
     3250611072508
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz

Befestigungssatz für Einbaufelder ZAY63T

Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL207, mit Membranflansch. Befestigungssatz für Einbaufelder mit Membranflansch im Zugang für Verteilersäulen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
750 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ausbaukomponente, Schaltschrankkomponete
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,46*
€ 310,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,99*
€ 310,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,64*
€ 320,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,07*
€ 324,70*
Frei Haus
ab € 288,68*
€ 327,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,85*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.