Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximum-Ampel MA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum-Ampel MA3
Maximum-Ampel MA3
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-21456675
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     87000010
EAN/GTIN:
     4048652006571
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage

Maximum-Ampel MA3

Die Maximumampel MA3 ist als Einstieg in die Maximumüberwachung ideal für kleine Betriebe geeignet. Es erkennt drohende Maximumüberschreitungen rechtzeitig und warnt durch entsprechende LED-Signale und Relaisschaltungen. Die Maximumampel ist ohne aufwendige Hilfsmittel durch Einstellungen von Drehschaltern an der Geräte-Front einzustellen.Die MA3 zeigt über 3 LED s die Maximumentwicklung an grün = Verbrauch OK, gelb = Verbrauch im kritischen Grenzbereich, rot = Verbrauch wird ohne Lastveränderung das Maximum überschreiten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
5 VA
Höhe:
91 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Maximumwächter, maximumwächter nzr, ampel, Maximumüberwachung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 532,63*
€ 605,91*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 536,73*
€ 611,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 552,82*
€ 627,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 567,57*
€ 646,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 572,24*
€ 646,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,54*
€ 746,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,11*
€ 718,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,04*
€ 692,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,64*
€ 677,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,82*
€ 657,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.