| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21358862 Herst.-Nr.: 194E-A80-1753-6A EAN/GTIN: 10662468929636 |
| |
|
| | |
| HAUPTSCHALTER KPL.80A AUFB AU 194E-A80-1753-6A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ein-/Ausschalter | Polzahl: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 80 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 30 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP2X | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 65,04* | € 84,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,34* | € 85,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,38* | € 94,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|