Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B10 H=53mm M20 QVN P711010MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B10 H=53mm M20 QVN P711010MS
Sockelgehäuse B10 H=53mm M20 QVN P711010MS
Artikel-Nr.:
     3517I-21252921
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P711010MS
EAN/GTIN:
     4015609603688
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
walther werke sockelgehäuse
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B10 H=53mm M20 QVN P711010MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 53mm
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
und einem M20 Stutzen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 15,87*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 17,19*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 13,84*
€ 19,55*
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 13,86*
€ 19,57*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,13*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
717637
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.