Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Querbügel Alu IP65 seitl 93x53x57mm P711010MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C296H96
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     P711010MS
EAN/GTIN:
     4015609603688
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
walther werke sockelgehäuse
sockelgehäuse
Sockelgehäuse Querbügel Alu IP65 seitl 93x53x57mm P711010MS
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Querbügel
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
93 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
53 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Mit Stutzen:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
57 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 15,87*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 17,19*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 13,84*
€ 19,55*
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 13,86*
€ 19,57*
1
€ 5,46*
ab € 14,13*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
717637
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.