Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410301
Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410301
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21166838
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6410301
EAN/GTIN:
     4015609205202
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410301

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenleiste
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (641) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit Tragegriff
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzart: IP44
Größe ca.: 90 x 463 x 150mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
3 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h

Steckdosenleiste nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 2m, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,24*
€ 288,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,12*
€ 288,91*
Frei Haus
ab € 244,05*
€ 290,95*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,00*
€ 292,95*
€ 5,95*
ab € 284,58*
€ 334,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.