| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21166801 Herst.-Nr.: 620WLMS07 EAN/GTIN: 4015609320998 |
| |
|
| | |
| Mastschellen-Set 70 x 90 620WLMS07 WALTHER Mastschellen-Set Durchmesser 70-90mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,57* | € 9,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,59* | € 9,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,36* | € 10,50* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,44* | € 10,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,51* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|