Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 63A 5P 4h 362504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 63A 5P 4h 362504
Kupplung 63A 5P 4h 362504
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21166793
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     362504
EAN/GTIN:
     4015609665136
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Kabelverschraubung

Kupplung 63A 5P 4h 362504

WALTHER Kupplung 63A 5P 110V 4h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit außenliegender Kabelverschraubung
und einer eingespritzten 2K-Dichtung
Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 93,40*
€ 109,02*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 93,734*
€ 110,244*
5
Frei Haus
ab € 94,746*
€ 111,316*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 92,10*
€ 115,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 110,244*
€ 131,19036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,194*
€ 127,56086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,734*
€ 111,54346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 551,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.