Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 16A,5p,400V,6H,IP67 17669


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21150646
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17669
EAN/GTIN:
     4024941176699
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE-Steckdose 16A,5p,400V,6H,IP67 17669

Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Absicherung: Automat
FI-Schutzschalter: FI 40/0,03A 4p
Kabeleinführung: 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten
Gerätefarbe: Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Betätigungsklappe lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 153 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 4pol, Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 16a 400v 4pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 499,16*
€ 577,90*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 500,50*
€ 578,47*
Frei Haus
ab € 504,86*
€ 583,58*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 523,30*
€ 603,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 524,47*
€ 603,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,90*
€ 687,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,32*
€ 679,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,32*
€ 651,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21239
ab € 25,26*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210589
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.