Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 16 5 400 6H TE-W-D IP67 SCHA-R CH LS+FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-50473250
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17669
EAN/GTIN:
     4024941176699
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Absicherung: Automat, FI-Schutzschalter: FI 40/0,03A 4p, Kabeleinführung: 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Gerätefarbe: Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Betätigungsklappe lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige, Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 153 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 4pol, Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 16a 400v 4pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, 17669, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Wanddose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Wanddose, Schaltersteckdose, Steckdose, Wanddose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 498,03*
€ 579,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 498,62*
€ 580,29*
Frei Haus
ab € 503,33*
€ 585,44*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 523,04*
€ 605,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 524,81*
€ 605,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,29*
€ 690,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,46*
€ 683,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,79*
€ 654,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,81*
€ 634,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21239
ab € 25,24*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210589
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.