| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21076036 Herst.-Nr.: 2CKA006730A0136 EAN/GTIN: 4011395276631 |
| |
|
| | |
| Wippe studioweiß f.Fernsteuerung 6736 FoH-84 Wippe 2-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) smart switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT. Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur und future® linear. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Als Modul/Platine: | nein | Stromversorgung: | sonstige | Tast-Betrieb: | ja | Schalt-Betrieb: | ja | Mit Funkhandsender: | ja | Mit Funktaster: | ja | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,26* | € 9,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,42* | € 9,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,15* | € 10,33* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,20* | € 10,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,12* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|