Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AM/S12.1 Akku-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21071554
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     GHQ6310062R0111
EAN/GTIN:
     4016779514811
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

AM/S12.1 Akku-Modul

Nur für Verwendung in Kombination mit der Unterbrechungsfreien Spannungsversorgungen SU/S 30.640.1 und die SU/S 30.640.2.
Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® Systemspannung zur Überbrückung von Netzaus fällen für min. 10 Minuten (bei Volllast).
Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel.
: KNX
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
2
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
1000 mAh
Länge:
64,5 mm
Höhe inkl. Pole:
90 mm
Breite:
144 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,73*
€ 95,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,76*
€ 96,08*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 86,72*
€ 98,44*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 88,62*
€ 100,05*
€ 5,95*
ab € 89,23*
€ 101,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.