Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Helligkeitssensor quicklink, weiß TRC321B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk Helligkeitssensor quicklink, weiß TRC321B
Funk Helligkeitssensor quicklink, weiß TRC321B
Artikel-Nr.:
     3517I-21060566
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TRC321B
EAN/GTIN:
     3250615989109
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
Helligkeitssensor
Sonnensensor

Funk Helligkeitssensor quicklink, weiß TRC321B

Funk Helligkeitssensor mit Batterie, weiß. Helligkeitssensor quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System verwendbar. Der Helligkeitssensor kann auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib-binäreingang hager, helligkeitssensor, Binäreingang
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,54*
€ 80,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,39*
€ 82,51*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,84*
€ 83,07*
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 84,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,22*
€ 85,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.