Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder 67825-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20969388
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     67825-04
EAN/GTIN:
     8428884039220
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter

Stoßstellenverbinder 67825-04

Zur mechanischen Verbindung der Kabelleiterabschnitte. Ermöglicht die Absorption von Ausdehnungen. Isolierendes Material. Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200..600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
85 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn, Schnellverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Kabelleiterverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 3,5125*
€ 4,7425*
12
Frei Haus
ab € 3,5825*
€ 4,8225*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,46*
22 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 4,22*
€ 5,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,7425*
€ 5,64358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5325*
€ 5,39368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3425*
€ 5,16758
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5125*
€ 4,17988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 56,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.