Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder 60mm U24X 73581-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20969180
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73581-00
EAN/GTIN:
     8428884042848
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
längsverbinder kabelbahn

Stoßstellenverbinder 60mm U24X 73581-00

Bei den Größen 60x90, 60x110 und 60x150 werden zwei an einem Kanalende vormontierte Stoßstellenverbinder mitgeliefert. Sie dienen zur mechanischen Verbindung zweier Kanalabschnitte, sorgen für deren perfekte Ausrichtung und erleichtern so die Montage und Befestigung des Kanalbodens.
Frontalmontage durch Druck. Passt auf alle Kanalabschnitte und ermöglicht die Kombination von Abschnitten unterschiedlicher Länge.
Weitere Informationen:
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 1,8125*
€ 2,5625*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,58*
12
€ 3,90*
ab € 2,0525*
€ 2,9025*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,89*
€ 3,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,5625*
€ 3,04938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4525*
€ 2,91848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3325*
€ 2,77568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2525*
€ 2,68048
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8125*
€ 2,15688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.