Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung lgr RAL 7035 100 T-100.88


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20966714
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     T-100.88
EAN/GTIN:
     8428884022673
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Abdeckung lgr RAL 7035 100 T-100.88

Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 88.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,46*
€ 64,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,71*
€ 64,92*
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 66,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,80*
€ 77,112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,28*
€ 76,4932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,19*
€ 70,4361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
1 Packung enthält 8 Meter (ab € 6,1825* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.