Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung lgr RAL 7035 100 T-100.88


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20966714
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     T-100.88
EAN/GTIN:
     8428884022673

Abdeckung lgr RAL 7035 100 T-100.88

Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 88.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,46*
ab € 6,57*
€ 8,61*
Lager 6012
8
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,78*
26 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,80*
ab € 23,26*
€ 28,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Meter
ab 16 Meter
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Meter
ab 80 Meter
€ 7,90*
€ 9,401
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 6,70*
€ 7,973
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 70,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.