Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel MIRB 60 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel MIRB 60 F
Rundstahlbügel MIRB 60 F
Artikel-Nr.:
     3517I-20959885
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MIRB 60 F
EAN/GTIN:
     4013339907984
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube

Rundstahlbügel MIRB 60 F

Rundstahlbügel für Kabelschutzrohrsystem, für Rohrklemmung. für Maschineninstallationsrohr : MI 60...F MIG 60... MIA 60... Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
90 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
70 mm
Gewindelänge:
40 mm
Rohraußendurchmesser:
60 mm
Mit Muttern:
ja
Anzahl der Muttern:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m10, rundstahlbügel, niedax rundstahlbügel, Stahlbügel, U-Anker, U-Bügel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 5,545*
€ 6,865*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,53*
€ 7,02*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 7,13*
20
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,13*
20
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,865*
€ 8,16935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,545*
€ 6,59855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 137,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.