Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Automateneinbau. OT 120mm vweiß BRA1209AEEK vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20768921
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA1209AEEK9016
EAN/GTIN:
     4012740015523
Suchbegriffe:
Modularblenden
Verteilertür
tehalit modularblende
verteilertür

Blende Automateneinbau. OT 120mm vweiß BRA1209AEEK vws

Blende Automateneinbaueinheit 9-fach mit Klarsichttür BRA OT 120mm verkehrsweiß. Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
375 mm
Breite der Öffnung:
161 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
9
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 9-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Kanalblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 160,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,87*
€ 160,85*
Frei Haus
ab € 132,77*
€ 166,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.