Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm LF2003509011


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20767904
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF2003509011
EAN/GTIN:
     4012740897440
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm LF2003509011

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm graphitschwarz. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
440 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
282
2
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,64*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 3,355*
€ 4,775*
3 Tage
208
2
€ 69,00*
ab € 3,39*
€ 4,82*
2
€ 3,90*
ab € 3,795*
€ 5,415*
2
€ 18,00*
ab € 4,28*
€ 6,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,775*
€ 5,68225
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,725*
€ 5,62275
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,315*
€ 5,13485
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,215*
€ 5,01585
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Tehalit
M61429011
ab € 3,542*
Zubehör
Tehalit
LFF2003539011
ab € 3,41*
Zubehör
Tehalit
LFF2003559011
ab € 3,40*
Zubehör
Tehalit
M61419011
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.