Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende 3-fach, OT 80, lg GB080307035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20765097
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GB080307035
EAN/GTIN:
     4012740909877
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
geräteblende hager

Blende 3-fach, OT 80, lg GB080307035

Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau. Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
80 mm
Länge:
212 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser der Öffnung:
48 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Kanalsteckdose 3-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 7,44*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,28*
€ 7,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,51*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,58*
4 Tage
9
€ 6,40*
ab € 5,42*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.