Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 60x110 PVC sw WDK HE60110SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 60x110 PVC sw WDK HE60110SW
Artikel-Nr.:
     3517I-20764628
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191812
EAN/GTIN:
     4012197373283
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück 60x110 PVC sw WDK HE60110SW

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,41*
€ 55,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,53*
€ 55,99*
Frei Haus
ab € 43,20*
€ 56,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,56*
€ 66,1164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,05*
€ 63,1295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,41*
€ 59,9879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.