Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT mit Leitungsauslass für BKG400 L=0,5m BKG4002LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20763204
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKG4002LA
EAN/GTIN:
     4012740030861
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Kabelkanaldeckel

OT mit Leitungsauslass für BKG400 L=0,5m BKG4002LA

Oberteil mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG400 mit 0,5m Länge
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
499 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
ohne
Deckelbefestigung rastend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungsauslass, kabelkanaldeckel tehalit, abdeckung hager, Unterflurkanaldeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 84,32*
€ 105,32*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 83,04*
€ 106,09*
2
Frei Haus
ab € 87,775*
€ 109,675*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 88,72*
€ 110,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,3308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,94*
€ 120,1186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,8572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,3408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 210,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.