Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück PVC B4002547030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20761767
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B4002547030
EAN/GTIN:
     4012740104456
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager

Endstück PVC B4002547030

Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 40x25mm steingrau
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
25 mm
Für Kanalhöhe:
40 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,36*
2500
Frei Haus
ab € 0,313*
€ 0,383*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2766*
€ 0,3966*
1
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3466*
€ 0,41245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.