Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende AEE 9-fach f. FB OT 230 L94287035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20761081
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L94287035
EAN/GTIN:
     4012740331043
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Blende AEE 9-fach f. FB OT 230 L94287035

Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
230 mm
Länge:
405 mm
Breite der Öffnung:
160 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
9
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,97*
€ 24,40*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 18,978*
€ 24,548*
5
Frei Haus
ab € 19,848*
€ 25,548*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,01*
€ 27,56*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,548*
€ 29,21212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,328*
€ 27,76032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,878*
€ 27,22482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,978*
€ 22,58382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 122,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L55317035
ab € 87,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.