| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20759110 Herst.-Nr.: GAI 110-78 P EAN/GTIN: 4013339351329 |
| |
|
| | |
| Alu-Inneneck GAI 110-78 P Gerätekanal-Inneneck 90°, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Hinweis: Ohne Oberflächenbehandlung kann die Ausführung " pressblank" nicht direkt an der Wand montiert werden. Hierfür muß die Ausführung " naturanodisiert" verwendet werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Tiefe: | 69 mm | Form: | symmetrisch | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 119,36* | € 148,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,87* | € 149,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,47* | € 154,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,10* | € 156,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,12* | € 166,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|