Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Snap 5,5-7 mm, braun M 1648 br


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20757799
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M16488014
EAN/GTIN:
     4012740149938
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Mini-Snap 5,5-7 mm, braun M 1648 br

Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm braun. Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
36 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, hager tehalit kabelkanal 2m, minikanal, installationskanal hager, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5,41*
€ 7,81*
€ 5,95*
ab € 5,7584*
€ 8,2384*
€ 3,90*
ab € 5,93*
€ 8,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,43*
€ 9,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,215* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.