Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil 110, lichtgrau LF 1102 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20757672
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF11027035
EAN/GTIN:
     4012740858519
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Oberteil 110, lichtgrau LF 1102 lgr

Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu LF mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,69*
€ 16,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,78*
€ 16,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,00*
€ 17,06*
€ 3,90*
ab € 13,26*
€ 18,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,43*
€ 19,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,845* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.