| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20754114 Herst.-Nr.: 6347032 EAN/GTIN: 4012195808558 |
| |
|
| | |
| Kopfplatte tauchfeuerverz. für IS 8-Stiel KI8 CPS5-2-400FT Kopfplatte mit zwei angeschweißten MS5030-Profilschienen für die Montage am IS 8-Stiel. Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklauen. Der Trassenverlauf ist in Querrichtung. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | I-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | sonstige | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,05* | € 150,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,35* | € 151,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,60* | € 154,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,01* | € 156,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,82* | € 162,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|