Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 70x130mm GA-ST70130RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück 70x130mm GA-ST70130RW
T-Stück 70x130mm GA-ST70130RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20753936
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279360
EAN/GTIN:
     4012195768593
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück 70x130mm GA-ST70130RW

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Breite des Abzweigs:
133 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,27*
€ 88,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,80*
€ 89,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,29*
€ 91,71*
Frei Haus
ab € 73,74*
€ 93,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,53*
€ 95,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.