| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20753387 Herst.-Nr.: BRA851307LAN EAN/GTIN: 4012740839174 |
| |
|
| | |
| Schnittkaschierung Stahlbl,la.A BRA 851307 LAN Schnittkaschierung zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu. Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. Weitere Informationen: | | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 130 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 83 mm | Oberteilbreite: | 80 mm | Ausführung: | Kanalschnittkaschierung | Form: | symmetrisch | Befestigungsart: | selbstklebend | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,82* | € 15,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,91* | € 15,56* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,01* | € 15,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,13* | € 15,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,29* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|