| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20752216 Herst.-Nr.: 6278010 EAN/GTIN: 4012195663812 |
| |
|
| | |
| Außeneck asymmetrisch GS-AA70210RW Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle. Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Tiefe: | 70 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 76,5 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | nein | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 52,88* | € 68,13* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 53,39* | € 68,78* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 55,01* | € 69,68* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 55,32* | € 71,22* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,93* | € 73,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|