| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20751234 Herst.-Nr.: BRS1002107VERZ EAN/GTIN: 4012740221276 |
| |
|
| | |
| Schnittkaschierung BRS 1002107 verz Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt. Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. Weitere Informationen: | | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 210 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 100 mm | Oberteilbreite: | 80 mm | Ausführung: | Kanalschnittkaschierung | Form: | symmetrisch | Befestigungsart: | selbstklebend | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,12* | € 18,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,21* | € 18,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,35* | € 19,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,56* | € 19,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,38* | € 20,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|