Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 46-52mm BS-H1-M-52 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 46-52mm BS-H1-M-52 A4
Artikel-Nr.:
     3517I-20660984
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1188541
EAN/GTIN:
     4012197416133
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo 46-52
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 46-52mm BS-H1-M-52 A4

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
46..52 mm
Für Rohre (metrisch):
52
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bündelschelle, Kabelschelle, Schelle, Bügelschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.505,92*
€ 1.640,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.518,05*
€ 1.641,20*
Frei Haus
ab € 1.527,24*
€ 1.656,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.640,24*
€ 1.951,8856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.622,74*
€ 1.931,0606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.565,69*
€ 1.863,1711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.534,15*
€ 1.825,6385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.505,92*
€ 1.792,0448
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 15,0592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.