Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20457042 Herst.-Nr.: 223031 EAN/GTIN: 4013364092815 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter f.Blechdächer DLH DG 8 SF0.7 V2A Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen auf Metalldächern. Ausführung für Stehfalz-Dächer, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Metalldach | Montageart: | klemmbar | Spannbereich: | 0,7..8 mm | Werkstoff des Halters: | Edelstahl 304 (V2A) | Werkstoff des Trägers: | Edelstahl 304 (V2A) | Länge des Trägers: | 42 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,00* | € 6,00* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,6734* | € 7,0934* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,7292* | € 7,1592* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 5,88* | € 7,34* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 5,90* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 354,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|