Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter Cu-K-braun f. Rd 6-10mm H 30mm LH DFI DQ6.10CUH30BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20455946
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     250007
EAN/GTIN:
     4013364023895
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Leitungshalter Cu-K-braun f. Rd 6-10mm H 30mm LH DFI DQ6.10CUH30BR

Leitungshalter DEHNfix mit zwei Funktionen (Befestigung des Halters und des Leiters). Ausführung mit Leitungshalter DEHNQUICK, feste Leitungsführung, UV-stabilisiert und vormontiert, bereit zum Einschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6..10 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer/Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Überlegers:
Kupfer
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Wandabstand:
30 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungshalter, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, leitungshalter dehn, klemmschellen, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Blitzableiter-Halterung, Wandleitungshalter, Klemmhalter, Wandhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
407
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 1,75*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,18*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 2,25*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,65*
€ 2,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.