Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20455937 Herst.-Nr.: 204247 EAN/GTIN: 4013364041806 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter SPANNsnap Cu/K-br DLHSS8H36FG #204247 Dachleitungshalter SPANNsnap zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar. Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | First/Grat | Montageart: | spannbar | Spannbereich: | 180..280 mm | Werkstoff des Halters: | Kunststoff | Werkstoff des Trägers: | Kupfer | Länge des Trägers: | 280 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 36 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 5,35* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,0332* | € 6,4632* | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 5,20* | € 6,67* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,2388* | € 6,7188* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 161,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|