Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 25A/440V D02AM44V25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 25A/440V D02AM44V25
Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 25A/440V D02AM44V25
Artikel-Nr.:
     3517I-20356550
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F212640
EAN/GTIN:
     4086500062263
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 25A/440V D02AM44V25

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse:
aM
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, mersen neozed, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,237*
€ 59,127*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,03*
€ 60,07*
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 61,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 53,79*
€ 69,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,28*
€ 71,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,65*
€ 69,7935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.