Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 1000A 185mm 1.712.900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 1000A 185mm 1.712.900
Artikel-Nr.:
     3517I-20353263
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N1023121
EAN/GTIN:
     9008567001301
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
NH-Reiterelement

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 1000A 185mm 1.712.900

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 1000A Einspeiseleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. Sie werden werksfertig mit montierten Trennmessern für 1000A geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
1
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 633,47*
€ 729,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 632,49*
€ 729,92*
Frei Haus
ab € 644,17*
€ 736,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 715,04*
€ 815,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,36*
€ 867,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,65*
€ 859,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,57*
€ 795,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,47*
€ 753,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.