Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C6A 4-polig 10kA 404252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C6A 4-polig 10kA 404252
Leitungsschutzschalter C6A 4-polig 10kA 404252
Artikel-Nr.:
     3517I-20277106
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404252
EAN/GTIN:
     3414970394835
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
legrand sicherungsautomat 6a
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter C6A 4-polig 10kA 404252

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 4-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 6 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
16 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 6a, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,94*
€ 168,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,96*
€ 169,59*
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 175,94*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,51*
€ 182,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.