| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20269150 Herst.-Nr.: 1710330 EAN/GTIN: 4003468170168 |
| |
|
| | |
| Digitale Zeitschaltuhr Auto+Wochenprog. 1K SELEKTA 171 top3 RC Digitale Astro-Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Kanal, Wochenprogramm, DCF- oder GPS-Funksteuerung mit externer Antenne möglich, Astronomische Schaltfunktion, Positionsdaten über Koordinaten oder Länder-Städteliste programmierbar, Astroimpuls, 3 verschiedene Dämmerungsbereiche einstellbar, externer Eingang, 3 Sonderprogramme, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, 0,8 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Anzahl der Kanäle: | 1 | Versorgungsspannung: | 110..240 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50..60 Hz | Gangreserve in Jahren: | 10 | Ganggenauigkeit pro Tag: | 0,25 s | Textführung im Display: | ja | Externe Programmierung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, digitale schaltuhr theben, astronomische schaltuhr theben, astronomische schaltuhr, Universalschaltuhr, Installationsschaltuhr, Einbauschaltuhr, Digitalschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,91* | € 148,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,29* | € 148,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 127,76* | € 149,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,74* | € 156,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,20* | € 157,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|