Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 224A AC 690V 120kA 224NHM2B-690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-20261798
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     224NHM2B-690
EAN/GTIN:
     5027590468695
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz Nieders. 224A AC 690V 120kA 224NHM2B-690

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 224 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 20,66*
€ 27,98*
26 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 20,66*
€ 28,03*
3
Frei Haus
ab € 20,93334*
€ 28,52334*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,65*
€ 28,61*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 22,78*
€ 30,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 83,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBH213TTV1
ab € 248,24*
Zubehör
Eaton
EBH213TTW1
ab € 329,25*
Zubehör
Eaton
EBH223TBM1
ab € 236,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.