|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-20183514 Herst.-Nr.: ZZ12LMN100 EAN/GTIN: 3250612276158 |
| |
|
|  |  |
 | Patch-Leitung f. LMN-Modul,rt, L1m ZZ12LMN100 Patch-Leitung mit 2xRJ12 Stecker für LMN-Modul, Farbe rot, Länge 1 m Weitere Informationen:  |  | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | sonstige | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 7,97* | € 11,41* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 8,13* | € 11,63* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 8,33* | € 11,90* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 8,56* | € 12,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 9,44* | € 13,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|